リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン用フタ
カローテ シリコーン縁 兼用ガラス蓋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24/26/28
注文コード
66622118
品番
NM-5113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1つで3サイズのフライパン・鍋に対応可能!料理の様子が見えるガラス蓋。シリコーン蓋なので鍋からずれにくい!兼用蓋なので豊富なサイズに対応。
材質
本体/全面物理強化ガラス、つまみ・台座・縁部分/シリコーン(耐熱温度200℃)
色
ブラック
質量(g)
(約)640
サイズ(cm)
24/26/28
寸法(cm)
(約)29.8×29.8×5.7