※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド
(-) 片ロッド
注文コード
66628434
品番
C96SB100-100C-XC68
参考基準価格(税別)
¥32,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ロッド
など
507
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC68) 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームメッキ付)、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
100
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ロッド
(-) 片ロッド