C96SDB50-40+80C-XC10 C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 66633526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96S_C/C96SD_C_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)40注文コード66633526品番C96SDB50-40+80C-XC10
参考基準価格(税別)¥42,130販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)40ストロークB(mm)80仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする