TAMAKI
TAMAKIの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAMAKIの グラス・食器・カトラリー
TAMAKIの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エアースタック プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
S
色
ホワイト
注文コード
66640336
品番
T-953785
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、収納性にすぐれています。
材質
磁器
色
ホワイト
質量(g)
48
規格
S
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ9×2
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。