Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用フィルターユニット
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
66651630
品番
FB12566510
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ローバインディング
液体培地のろ過や粒子除去などに最適
Non-pyrogenic/Non-cytotoxic
ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単
ディスポーサブル
仕様
●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番
65-4343-38