シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 検出・センサ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチその他関連用品
カバー リレー 用 調整可能
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66666716
品番
XPSES
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Schneider Electric フェイスカバーシールは、電気用途で使用される番号付きシーリングストリップです。分割できない数量ごとの販売: 10 正味重量: 0.03 kg
仕様
●種類:フロントフェイスカバーシール●併用可能製品:リレー●素材:プラスチック●コード番号:201-1463
アズワン品番
65-7805-12