エスコ
サイトグラス EA481BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66669735
品番
EA481BK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,822
販売価格(税別)
¥
8,020
バスケットに入れる
接続径が両端継手サイズとなります。
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様
●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mm
アズワン品番
65-9260-15
危険物の類別
非危険物