キムテック A5 ステライル ブーツ 1箱(1足×100パック入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100パック×1足) 注文コード66672770 品番88808
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

【革新的なパッキング方法】開封時にブーツ表面に触れないよう、独自のたたみ方とパッキング方法を採用しています。この方法によりブーツ表面を汚染せずに取り出すことができます。
【Edge vinyl sole】ブーツ裏面はビニール製のため、液の浸透を防ぎます。また、滑りにく

仕様●サイズ:フリー●個包装(1箱(1足/包装×100パック))●クラス100(ISOクラス5)●生地:SMS不織布●材質:ポリプロピレン●縫製:パウンド縫製(縫い込み)●洗浄:18MΩ超純水●包装:クラス100クリーンルーム内●滅菌:ガンマ線SAL 10-6●滅菌照射証明書/成績証明書発行可能●微生物濾過効率(3.0μm) 96% (規格:ASTM F2100)※●粒子濾過効率(0.5μm) 94% (規格:ASTM F2299)※●通気性 18.94CFM (規格:WSP 70.1)※●※上記は滅菌前の製品での試験データになります。 アズワン品番65-9619-02
注意
※上記は滅菌前の製品での試験データになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする