※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
リニアガイドレール SR20-400L GK シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66673786
品番
SR20-400L(GK)
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
仕様
●メーカーシリーズ:SR20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5270
アズワン品番
65-7902-60