エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 壁付型
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66674958
品番
EA951FB-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様
●サイズ(mm):2100〜3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
アズワン品番
65-9327-25