スモールフォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード66678215 品番H366 I
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス部は、酸やアルカリ成分に侵されますので、洗浄時の洗剤残りに注意ください。

用途材質/ステンレス+ポリプロピレン アイボリー 容量(mL)0 高さ(mm)38 縦(mm)24 横(mm)139
注意
※耐熱温度/120℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする