マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 箸・カトラリー・箸置き
スモールフォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
66678231
品番
H366 Y
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス部は、酸やアルカリ成分に侵されますので、洗浄時の洗剤残りに注意ください。
用途
材質/ステンレス+ポリプロピレン
色
イエロー
容量(mL)
0
高さ(mm)
38
縦(mm)
24
横(mm)
139
注意
※耐熱温度/120℃