21cm六角けずり箸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66678258 品番 H95 MBK
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
用途材質/PBT マット黒 容量(mL)0 高さ(mm)0 縦(mm)0 横(mm)212
注意
※耐熱温度/210℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする