セット内容テント本体×1、トイレ本体×1、トイレットペーパーホルダー×1個、小物トレイ×1個、凝固剤×12個、汚物袋×12個
材質テント:ポリエステル・スチール、トイレ:ABS
質量(g)【テント】約1800[【トイレ】約1400【凝固剤】約5(1袋)
タイプワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX
寸法(cm)【テント/使用時】約120×120×190【テント収納時】約直径56×4【トイレ/使用時】約29(トイレットペーパーホルダー有:37.5)×33.5×30.5【トイレ/収納時】約29×33.5×7.5【汚物袋】約56×54(広げた状態)【凝固剤】約6×6(1袋)