和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
IH対応セラミックフライパン20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66683255
品番
RB-3521
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
35×20.5×6.7
質量(g)
430
原材料
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工、はり底:ステンレス鋼