和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
外面ホーロー深型フライパン24cm TB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66683368
品番
MB-3475
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
425×255×105
質量(g)
1300
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工(シルクウェアES)、外面:ほうろう