8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66683516
品番
TSM-111-01-S-DV
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6429
アズワン品番
65-7684-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表