和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
外面ホーロー深型フライパン20cm IV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66683596
品番
MB-3474
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
380×215×105
質量(g)
1000
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工(シルクウェアES)、外面:ほうろう