ロータリハンドル 3KD サイズ 5、3KF サイズ 5用 赤/黄 200mm Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66683875 品番8UD1161-4AF25
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Siemens のドアカップリングロータリ操作機構緊急スイッチングオフは、許容差補償サイズ 100 x 100 で、シャフト 12 x 12 と併用します。ユニット全体のハンドルサイズは 200 mm です。3KD サイズ 5、3KF サイズ 5 用のアクセサリです。IP65 等級です

仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2886 アズワン品番65-7816-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする