主画像

UL-01 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm カクセー 66685520 UL-01 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm カクセー 66685520 UL-01 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm カクセー 66685520 UL-01 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm カクセー 66685520 UL-01 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm カクセー 66685520

ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工マルチパン 18cm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685520 品番UL-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ウルトラ級に軽い!側面を薄くしたスピニング加工で驚きの軽量化を実現。内側は焦げ付きにくいダイヤモンドコーティングを施し、焦げ付きにくくお手入れも楽々。丈夫なフチ出しフランジ加工で変形しにくく長くご使用いただけます。
調理の量やお好みに応じて選べる22cm〜28cmまでのサイズを展開。

材質本体:アルミ、取っ手:フェノール樹脂 寸法(mm)全長345×鍋幅197×高さ125 質量(g)380 サイズ(cm)マルチパン18 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 対応ガスコンロ 底面の厚さ(mm)1.8 満水容量(L)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする