主画像

UL-04 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 26cm カクセー 66685547 UL-04 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 26cm カクセー 66685547 UL-04 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 26cm カクセー 66685547 UL-04 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 26cm カクセー 66685547 UL-04 ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 26cm カクセー 66685547

ウルトライト・ヴァイオレット ガスコンロ専用 スピニング加工フライパン 26cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66685547 品番UL-04
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ウルトラ級に軽い!側面を薄くしたスピニング加工で驚きの軽量化を実現。内側は焦げ付きにくいダイヤモンドコーティングを施し、焦げ付きにくくお手入れも楽々。丈夫なフチ出しフランジ加工で変形しにくく長くご使用いただけます。
調理の量やお好みに応じて選べる22cm〜28cmまでのサイズを展開。

材質本体:アルミ、取っ手:フェノール樹脂 寸法(mm)全長455×鍋幅278×高さ115 質量(g)515 サイズ(cm)フライパン26 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 対応ガスコンロ専用 底面の厚さ(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする