シリンジフィルター(NYL)25mm

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード66690166 品番726-2545
参考基準価格(税別)¥32,820 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用
パイロジェンフリー
細胞無毒性
オートクレーブ可
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
Zymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり
エチレンオキサイド滅菌済み。

仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10〜50●滅菌済●包装:個包装 アズワン品番65-5643-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする