SparkFun RedBot Mainboard

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66710080 品番ROB-12097
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●シリーズ名:RedBot●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:複数統合●シールドコネクタ:メーカー独自規格●マイコン:ATmega328(標準) アズワン品番67-0455-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする