M5STACK-U064 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 66721560

M5STACK-U064 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 66721560
M5STACK-U064 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 66721560
M5STACK-U064 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 66721560

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66721560品番M5STACK-U064
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。

仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GNDアズワン品番67-0370-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする