77313-124-72LF ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 AMPHENOL 66730775

ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66730775
品番
77313-124-72LF
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4712
アズワン品番
65-7501-90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする