曜日別特売
5UB1536 産業用ソケット 赤 16A 0個 250V SIEMENS 66731457

産業用ソケット 赤 16A 0個 250V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
66731457
品番
5UB1536
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V
This socket outlet comes with Red finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic

仕様
●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●色:赤●コード番号:230-2178
アズワン品番
65-7574-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする