曜日別特売
SSQ-150-02-S-D-RA 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66735027

基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホールSSQ-150-02-S-D-RA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66735027
品番
SSQ-150-02-S-D-RA
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピン

仕様
●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3302
アズワン品番
65-7606-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする