※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCVS/CCVL - バルブユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応 複合弁(3) スキップ弁 注文コード66735927 品番CCVL23-5D-U2-Q
参考基準価格(税別)¥52,090 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・複合弁など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応 追記号(U2) ユニット CC100/CC160用 バルブユニットの大きさ(L) 大流量形 制御弁(2) 絞り弁 複合弁(3) スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする