※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアハイドロユニット
CCVS/CCVL - バルブユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) 金具なし
複合弁
(3) スキップ弁
注文コード
66735997
品番
CCVS23-4D-S
参考基準価格(税別)
¥30,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・複合弁
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) 金具なし
追記号
(S) バルブ単体
バルブユニットの大きさ
(S) 小流量形
制御弁
(2) 絞り弁
複合弁
(3) スキップ弁