※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCVS/CCVL - バルブユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) 金具なし 複合弁(3) スキップ弁 注文コード66736024 品番CCVS33-5D-S
参考基準価格(税別)¥32,620 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・複合弁など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) 金具なし 追記号(S) バルブ単体 バルブユニットの大きさ(S) 小流量形 制御弁(3) 微小流量制御弁 複合弁(3) スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする