シリンジプレフィルタープラス ガラス繊維/CA 25mm 0.2μm 滅菌済 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード66737328 品番722-2520
参考基準価格(税別)¥35,160 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

孔径1.1μmのガラス繊維と0.2μmのCAメンブレンの組み合わせ
パイロジェンフリー
細胞無毒性
粘性が高い、あるいは粒子が多く含まれる溶液などの滅菌に
エチレンオキサイド滅菌済み
注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip

仕様●材質●▼メンブレン:CA●▼プレフィルター:ガラス繊維●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):(ガラス)1.1、(CA)0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10〜200●滅菌済●包装:個包装 アズワン品番65-5643-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする