SAMTEC
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66743725
品番
CLP-113-02-L-D-K-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0793
アズワン品番
65-7684-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表