ABB
ABBの 検出・センサ
ABBの セーフティスイッチ
ABBの セーフティスイッチその他関連用品
JSM Orion03 -4 rotation brackets for O1B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66751014
品番
2TLA022310R0100 JSM Orion03
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1490
アズワン品番
65-7794-27