SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
ハンドル 3LD UL 3LD UL用 黒 Sentron 3LD9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66751407
品番
3LD9284-1B
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Siemens の回転式動作機構には、4 穴の前面取り付けに使用する黒のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
仕様
●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8146
アズワン品番
65-7815-47