SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(47個)
注文コード
66762020
品番
TFML-107-01-L-D-A-P
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2755
アズワン品番
65-7679-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表