SAMTEC
端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入
IPBT-109-H1-T-D-GP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
66771059
品番
IPBT-109-H1-T-D-GP
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082
アズワン品番
65-7569-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表