タンクキャップ TELSTAR ブラック/ポリッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66774517 品番MMU658
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

削り装飾にこだわったフラットタンクキャップ「TELSTAR(テルスター)」
統一感を出しやすい同社ステムナットやフォークキャップと同じデザインを採用。
タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで機能の有無を切り替えることが可能です。
あえて目立たせない薄型デザインでさりげないカスタムが可能です。
<u>商品特徴</u>
・アルミ削り出しボディ
・粉体塗装×ハンドポリッシュ仕上げ
・ベンチレーション/圧力逃がし機能
・ゴムパッキン付属
<u>適合情報</u>
・Triumph ボンネビル・モダンクラシックシリーズ (2002〜)
・Harley Davidson ねじ込み式車両 (1983〜2018) Sportster、Dynaなど
・BMW R18

付属品ゴムパッキン、ボルト 材質アルミ ブラック/ポリッシュ 備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能 製法削り出し 内容1セット 関連部品品番:MMU653,NXS006,MNZ003,MNZ007,MMU619,MMU597,MMU626,MMU569 主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15 直径×高さ(mm)65×12 (露出部分)
注意
※ロック機能はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする