曜日別特売
VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6 エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 66781078

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66781078
品番
VZWF-B-L-M22C-N34-275-2AP4-6
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは27.5mmで、最大動作圧力は6バールです。黄銅製ハウジングは、NBRシール付きで、110Vac動作電圧を備えています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65

仕様
●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7640
アズワン品番
65-7987-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする