BULGIN
BULGINの 接続・省配線(制御機器)
BULGINの コネクタ・コネクタ付ケーブル
BULGINの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66789505
品番
PXA911/05/P
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
900シリーズ
Bulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品
各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け
仕様
●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:32A●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Buccaneer 900●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-40℃●コード番号:842-0064
アズワン品番
65-7483-03