エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 壁付型
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
66792655
品番
EA951FB-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,460
販売価格(税別)
¥
8,600
バスケットに入れる
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています
※伸縮タイプではありません。
仕様
●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
アズワン品番
65-9327-23