曜日別特売
DAYH-10 ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ Festo 66792777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66792777品番DAYH-10
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号

仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする