※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング4mm13mm ラジアル624

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66800730 品番624
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥757
販売価格(税別)
688

NSKメトリックボールベアリング - 開放型
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応<

仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9704 アズワン品番65-8051-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする