EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL NY 91mmΦ 滅菌 24個入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード66806034 品番EXBT1000BNY02CWS
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

速いろ過速度
均一な細孔構造
薄く軽い設計
大型のねじ切りで簡単に脱着可能
フィルターファネルに膜材質と孔径記載
個々のユニットにロット記載
ロット間の一貫性

仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:200●メンブレン:ナイロン●孔径:0.22μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠 アズワン品番67-2482-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする