※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・クッション・ロッド先端ねじ
など
6979
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
66816244
品番
CDG1BA20-25KZ-V-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
-