曜日別特売
691317410012 基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 75個入 WURTH ELEKTRONIK 66816394

基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(75個)
注文コード
66816394
品番
691317410012
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9191
アズワン品番
65-7769-54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする