CDG1BA20-35Z-B54 CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC 66816454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど6979種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
66816454
品番
CDG1BA20-35Z-B54
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
35
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする