CDG1BA20-83Z-B54S CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC 66816969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)CDG1BA20-83Z-B54S

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・クッション・ロッド先端ねじなど6979種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
66816969
品番
CDG1BA20-83Z-B54S
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ストローク(mm)
83
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
作動方式
複動・片ロッド
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする