1110631 基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 66818765

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入1110631

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66818765
品番
1110631
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
仕様
●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3027
アズワン品番
65-7501-12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする