1190371 基板用端子台 5mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66820095

基板用端子台 5mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66820095
品番
1190371
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3105
アズワン品番
65-7493-89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする