ハンドル 3LD3用 黄 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66821014 品番3LD9343-6C
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Siemens セレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の 22.5 mm センター穴取り付けで、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定

仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8152 アズワン品番65-7815-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする